SMC
MG Series(MGPM16-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39379874
MGPM16-65AZ-XC19
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379883
MGPM16-65AZ-XC8
CADデータダウンロード
(A)0~10
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379892
MGPM16-65AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
(A)0~10
M9B
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください