曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-65Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)65軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379908MGPM16-65Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379917MGPM16-65Z-XC22-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
20,630
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379926MGPM16-65Z-XC6A-(-) M5x0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39379935MGPM16-65Z-A93-(-) M5x0.8A93
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379944MGPM16-65Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379953MGPM16-65Z-A93Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379962MGPM16-65Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379978MGPM16-65Z-M9B-(-) M5x0.8M9B
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379987MGPM16-65Z-M9N-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39379996MGPM16-65Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380005MGPM16-65Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380014MGPM16-65Z-M9B-XC6B-(-) M5x0.8M9B
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380023MGPM16-65Z-M9BV-(-) M5x0.8M9BV
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380032MGPM16-65Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380048MGPM16-65Z-M9BVL-(-) M5x0.8M9BV
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380057MGPM16-65Z-M9BWVL-(-) M5x0.8M9BWV
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380066MGPM16-65Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39380075MGPM16-65Z-M9B-XC6A-(-) M5x0.8M9B
27,780
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする