曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-6Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-6Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380136MGPM16-6Z-XC22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,480
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380145MGPM16-6Z-A93VSA93V
18,650
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380154MGPM16-6Z-A93VLSA93V
18,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380163MGPM16-6Z-M9BWSM9BW
19,690
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380172MGPM16-6Z-M9BLSM9B
19,750
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380188MGPM16-6Z-M9BVSM9BV
19,860
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380197MGPM16-6Z-M9BALSM9BA
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380206MGPM16-6Z-M9BVM9BV
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380215MGPM16-6Z-M9BVL-XC6AM9BV
27,170
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする