曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-74Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-74Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)74ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39380468MGPM16-74Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
18,760
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39380477MGPM16-74Z-A93A93
22,170
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする