SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-120BZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39385928
MGPM20-120BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39385937
MGPM20-120BZ-M9NM-XC8
CADデータダウンロード
M9N
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください