曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-180Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-180Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391397MGPM20-180Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,240
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391406MGPM20-180Z-A93L-A93
30,310
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391415MGPM20-180Z-M9N-M9N
32,070
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391424MGPM20-180Z-M9BL-M9B
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391433MGPM20-180Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391442MGPM20-180Z-M9PL-M9P
32,730
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391458MGPM20-180Z-M9BWL-M9BW
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする