曜日別特売

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-200)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-200) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391722MGPM20-200-HL-A93(-) 0.5A93(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
34,210
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391738MGPM20-200-HL-A93L(L) 3A93(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
34,870
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391747MGPM20-200-HN-A93Z(Z) 5A93(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39391756MGPM20-200-HN-A93VL(L) 3A93V(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39391765MGPM20-200-RN-M9BW(-) 0.5M9BW(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
36,690
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391774MGPM20-200-HL-M9BL(L) 3M9B(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
37,070
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391783MGPM20-200-RL-M9BL(L) 3M9B(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
37,070
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391792MGPM20-200-HN-M9NWL(L) 3M9NW(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
37,350
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39391808MGPM20-200-HL-M9NWV(-) 0.5M9NWV(H) ヘッド側ロック(L) ロックタイプ
37,620
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39391817MGPM20-200-HN-M9BVL(L) 3M9BV(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39391826MGPM20-200-HN-M9BWZ(Z) 5M9BW(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
38,010
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39391835MGPM20-200-HN-M9NWVL(L) 3M9NWV(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
38,010
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする