曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-200BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-200BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39392203MGPM20-200BZ-XC9(B) 0~25
27,170
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392212MGPM20-200BZ-XC8(B)0~25
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392228MGPM20-200BZ-M9B-XC8(B)0~25
35,860
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392237MGPM20-200BZ-M9NL-XC8(B)0~25
36,740
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392246MGPM20-200BZ-M9BWL-XC8(B)0~25
37,070
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392255MGPM20-200BZ-M9BL3-XC8-
39,660
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392264MGPM20-200BZ-M9BWL3-XC8-
40,480
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392273MGPM20-200BZ-M9BWSDPC-XC8-
40,810
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする