SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-205Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39392928
MGPM20-205Z
CADデータダウンロード
-
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39392937
MGPM20-205Z-M9N-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
33,720
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください