曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-210Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-210Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395125MGPM20-210Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,890
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395134MGPM20-210Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,890
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39395143MGPM20-210Z-M9BW-M9BW
34,050
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする