SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-280Z)
ストローク(mm)
280
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39398162
MGPM20-280Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
29,540
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398178
MGPM20-280Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398187
MGPM20-280Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398196
MGPM20-280Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください