曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-30BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-30BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39399526MGPM20-30BZ-XC9(B) 0~25
21,560
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39399535MGPM20-30BZ-XC8(B)0~25
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399544MGPM20-30BZ-M9BZS-XC9(B) 0~25
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39399553MGPM20-30BZ-M9NW-XC9(B) 0~25
27,720
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39399562MGPM20-30BZ-M9BLS-XC8(B)0~25
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399578MGPM20-30BZ-M9BVLS-XC8(B)0~25
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399587MGPM20-30BZ-A93L-XC8(B)0~25
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399596MGPM20-30BZ-M9B-XC8(B)0~25
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399605MGPM20-30BZ-M9BW-XC8(B)0~25
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399614MGPM20-30BZ-M9BV-XC8(B)0~25
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399623MGPM20-30BZ-M9NV-XC8(B)0~25
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399632MGPM20-30BZ-M9BWL-XC8(B)0~25
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399648MGPM20-30BZ-M9BVL-XC8(B)0~25
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39399657MGPM20-30BZ-M9BWVL-XC8(B)0~25
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする