MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-350AZ) - SMC
ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39401215MGPM20-350AZ35020(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401224MGPM20-350AZ-A93S35020A93
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401233MGPM20-350AZ-M9NWS35020M9NW
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401242MGPM20-350AZ-A9335020A93
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401258MGPM20-350AZ-A93L35020A93
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401267MGPM20-350AZ-A93Z35020A93
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401276MGPM20-350AZ-M9BW35020M9BW
40,430
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39401285MGPM20-350AZ-M9PW35020M9PW
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401294MGPM20-350AZ-M9BL35020M9B
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401303MGPM20-350AZ-M9NL35020M9N
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401312MGPM20-350AZ-M9BWL35020M9BW
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401328MGPM20-350AZ-M9BZ35020M9B
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39401337MGPM20-350AZ-M9BAL35020M9BA
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする