曜日別特売

MG Series(MGPM20-55)

MG Series(MGPM20-55) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39406833MGPM20-55-HL-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) ロックタイプ
30,470
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406842MGPM20-55-HN-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(N) ノンロックタイプ
31,740
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする