曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-55Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39406894MGPM20-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
22,110
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406903MGPM20-55Z-A93LS-A93
24,150
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406912MGPM20-55Z-A93-A93
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406928MGPM20-55Z-M9NW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
28,270
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406937MGPM20-55Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,380
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406946MGPM20-55Z-M9PL-M9P
28,600
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406955MGPM20-55Z-M9BVM-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406964MGPM20-55Z-M9BVL-M9BV
29,260
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39406973MGPM20-55Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,580
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする