SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-58Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
58
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39407025
MGPM20-58Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39407034
MGPM20-58Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39407043
MGPM20-58Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください