SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-8Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
8
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39410726
MGPM20-8Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
(S) 1ヶ付
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410735
MGPM20-8Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39410744
MGPM20-8Z-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください