SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-9Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
9
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39411006
MGPM20-9Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください