MG Series(MGPM20TFR)

MG Series(MGPM20TFR) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417166MGPM20TFR-20Z20
24,970
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417175MGPM20TFR-25Z25
25,300
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417184MGPM20TFR-50Z50
25,960
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417193MGPM20TFR-20Z-XC6A20
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417202MGPM20TFR-100Z100
27,940
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417218MGPM20TFR-30Z-XC6A30
28,050
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする