MG Series(MGPM20TFV)

MG Series(MGPM20TFV) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39417227MGPM20TFV-40Z40
27,340
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417236MGPM20TFV-50Z-XC6A50
30,420
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417245MGPM20TFV-125Z125
30,640
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417254MGPM20TFV-175Z175
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39417263MGPM20TFV-300Z300
37,620
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする