SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-165Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427158
MGPM25-165Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427167
MGPM25-165Z
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
28,160
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427176
MGPM25-165Z-A93L
CADデータダウンロード
-
A93
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください