SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-170Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427264
MGPM25-170Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427273
MGPM25-170Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
33,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427282
MGPM25-170Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
33,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39427298
MGPM25-170Z-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください