SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-195Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
195
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428506
MGPM25-195Z-M9BW
CADデータダウンロード
-
¥
35,150
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39428515
MGPM25-195Z-M9NWL-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
35,810
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください