曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-200BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-200BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429215MGPM25-200BZ-XC9(B) 0~25
29,920
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39429224MGPM25-200BZ-XC8(B)0~25
33,330
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39429233MGPM25-200BZ-A93L-XC8(B)0~25
37,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39429242MGPM25-200BZ-M9BAL-XC9(B) 0~25
38,390
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39429258MGPM25-200BZ-M9NWVZ-XC8(B)0~25
41,470
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする