SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-215Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39432207
MGPM25-215Z-A93
CADデータダウンロード
-
0.5
A93
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432216
MGPM25-215Z-A93-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39432225
MGPM25-215Z-M9BL
CADデータダウンロード
-
3
M9B
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください