SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-28Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
28
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39435953
MGPM25-28Z-M9NLS
CADデータダウンロード
M9N
(S) 1ヶ付
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435962
MGPM25-28Z-M9NWL-X867
CADデータダウンロード
M9NW
(-) 2ヶ付
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435978
MGPM25-28Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
30,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください