SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-290Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
290
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39435987
MGPM25-290Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
32,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39435996
MGPM25-290Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
38,120
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください