曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-29Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-29Z) - SMC
ストローク(mm)29作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436005MGPM25-29Z-A93L2925A933
27,450
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39436014MGPM25-29Z-M9N2925M9N0.5
29,210
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする