曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-32Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-32Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)32ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439137MGPM25-32Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,710
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39439146MGPM25-32Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,710
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39439155MGPM25-32Z-M9BLS-M9B
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39439164MGPM25-32Z-A93L-A93
27,780
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39439173MGPM25-32Z-M9BVL-M9BV
30,860
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする