MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-6Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-6Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)6ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39446453MGPM25-6Z-A93S0.5A93(S) 1ヶ付
24,420
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39446462MGPM25-6Z-A93LS3A93(S) 1ヶ付
24,750
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39446478MGPM25-6Z-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
29,210
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39446487MGPM25-6Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
29,870
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39446496MGPM25-6Z-M9BVL-XC6A3M9BV(-) 2ヶ付
34,430
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする