SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-83Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
83
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39449655
MGPM25-83Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
29,760
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449664
MGPM25-83Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください