曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-85AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-85AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39449682MGPM25-85AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
28,990
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449698MGPM25-85AZ-A93-XC19A93
32,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449707MGPM25-85AZ-A93L-XC19A93
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449716MGPM25-85AZ-M9BL-XC19M9B
35,260
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449725MGPM25-85AZ-M9BWL-XC19M9BW
35,810
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449734MGPM25-85AZ-M9BAZ-XC19M9BA
38,120
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする