曜日別特売

MG Series(MGPM25TFR)

MG Series(MGPM25TFR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39455727MGPM25TFR-20Z20
28,490
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39455736MGPM25TFR-25Z25
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39455745MGPM25TFR-50Z50
29,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39455754MGPM25TFR-20Z-XC6A20
31,410
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39455763MGPM25TFR-125Z125
32,450
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする