曜日別特売

MG Series(MGPM25TNR)

MG Series(MGPM25TNR) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPT内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39457933MGPM25TNR-30Z(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)30
28,820
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457942MGPM25TNR-50Z(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)50
29,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457958MGPM25TNR-75Z(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)75
30,470
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457967MGPM25TNR-100Z(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)100
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457976MGPM25TNR-250Z(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)250
37,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457985MGPM25TNR-100Z-M9BAZM9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
40,590
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39457994MGPM25TNR-250Z-M9BAVZM9BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し250
47,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする