MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-103AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-103AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461923MGPM32-103AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39461932MGPM32-103AZ-M9BWZ-XC19M9BW
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする