SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-165Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39467907
MGPM32-165Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
49,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39467916
MGPM32-165Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) 2ヶ付
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください