SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-200BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39469928
MGPM32-200BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
54,890
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469937
MGPM32-200BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
58,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39469946
MGPM32-200BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
61,160
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください