曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-250BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-250BZ) - SMC
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39473227MGPM32-250BZ-XC8(B)0~25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥60,060
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39473236MGPM32-250BZ-M9BL-XC9(B) 0~25M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥61,160
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39473245MGPM32-250BZ-A93LS-XC8(B)0~25A93
¥62,100
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39473254MGPM32-250BZ-A93L-XC8(B)0~25A93
¥64,130
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39473263MGPM32-250BZ-M9BL-XC8(B)0~25M9B
¥66,330
¥59,980
¥65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする