MG Series(MGPM32-30AZ)

MG Series(MGPM32-30AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39478705MGPM32-30AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478714MGPM32-30AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478723MGPM32-30AZ-A93LS-XC19-A93
40,540
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478732MGPM32-30AZ-A93-XC19-A93
41,910
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478748MGPM32-30AZ-A93L-XC19-A93
42,570
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478757MGPM32-30AZ-A93Z-XC19-A93
43,230
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478766MGPM32-30AZ-A93L-XC8(A)0~10A93
43,450
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478775MGPM32-30AZ-M9BL-XC19-M9B
44,770
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478784MGPM32-30AZ-M9NL-XC19-M9N
44,990
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478793MGPM32-30AZ-M9BWL-XC19-M9BW
45,320
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478802MGPM32-30AZ-M9BL-XC8(A)0~10M9B
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478818MGPM32-30AZ-M9BVL-XC8(A)0~10M9BV
46,530
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478827MGPM32-30AZ-M9BAL-XC19-M9BA
46,970
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39478836MGPM32-30AZ-M9BAL-XC8(A)0~10M9BA
47,850
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする