曜日別特売

MG Series(MGPM32-35AZ)

MG Series(MGPM32-35AZ) - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受チューブ内径(Φmm)32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39480568MGPM32-35AZ-XC193532-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480577MGPM32-35AZ-XC83532(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480586MGPM32-35AZ-M9NLS-XC193532-M9N
41,750
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480595MGPM32-35AZ-A93-XC193532-A93
41,910
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480604MGPM32-35AZ-A93L-XC193532-A93
42,570
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480613MGPM32-35AZ-M9BL-XC193532-M9B
44,770
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480622MGPM32-35AZ-M9BWL-XC193532-M9BW
45,320
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39480638MGPM32-35AZ-M9PL-XC83532(A)0~10M9P
45,870
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする