曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-58Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-58Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)58ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487035MGPM32-58Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,630
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487044MGPM32-58Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,630
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487053MGPM32-58Z-M9B-M9B
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487062MGPM32-58Z-M9BL-M9B
42,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487078MGPM32-58Z-M9BAL-M9BA
45,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする