SMC
MG Series(MGPM32-86Z)
ストローク(mm)
86
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39491533
MGPM32-86Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
39,110
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491542
MGPM32-86Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください