曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-8Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-8Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39491576MGPM32-8Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
31,680
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491585MGPM32-8Z-M9BWSM9BW
34,760
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491594MGPM32-8Z-M9BLSM9B
34,820
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする