MG Series(MGPM32TFR)

MG Series(MGPM32TFR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40621394MGPM32TFR-25Z25
38,780
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40621403MGPM32TFR-25Z-XC6A25
42,630
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40621412MGPM32TFR-75Z75
44,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40621428MGPM32TFR-50Z-XC6A50
45,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40621437MGPM32TFR-100Z100
46,750
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40621446MGPM32TFR-100Z-XC6A100
50,600
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする