MG Series(MGPM32TNR)

MG Series(MGPM32TNR) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TN)NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40623302MGPM32TNR-5Z5(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,780
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40623318MGPM32TNR-75Z-XC6A75(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
47,850
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40623327MGPM32TNR-200Z200(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,640
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40623336MGPM32TNR-200Z-M9BALS200M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,880
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40623345MGPM32TNR-200Z-M9BAL200M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,110
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする