MG Series(MGPM40-103Z)

MG Series(MGPM40-103Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40626644MGPM40-103Z-XB10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,230
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40626653MGPM40-103Z-M9N-XB10M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,060
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40626662MGPM40-103Z-M9NL-XB10M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
49,720
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする