SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-155Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40630932
MGPM40-155Z-A93
CADデータダウンロード
-
0.5
A93
¥
51,590
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40630948
MGPM40-155Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(L) 3
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,250
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40630957
MGPM40-155Z-A93L
CADデータダウンロード
-
3
A93
¥
52,250
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください