MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)160ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40631474MGPM40-160Z-A93L-3A93
52,250
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40631483MGPM40-160Z-M9BW-0.5M9BW
54,340
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40631492MGPM40-160Z-M9BL-3M9B
54,450
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40631508MGPM40-160Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,450
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40631517MGPM40-160Z-M9NL-3M9N
54,670
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする