曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-200BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-200BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40633267MGPM40-200BZ-XC8(B)0~25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40633276MGPM40-200BZ-M9BV-XC9(B) 0~25M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,190
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40633285MGPM40-200BZ-M9BW-XC8(B)0~25M9BW
63,250
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする