SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-210Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40634527
MGPM40-210Z
CADデータダウンロード
-
¥
55,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634536
MGPM40-210Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください